248-28-3L ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130206

248-28-3L ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130206
248-28-3L ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN 20130206

ジャケット半袖(男女兼用) 248

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
ネイビー
着丈(cm)78
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード20130206品番248-28-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード
フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)78アズワン品番61-9863-97素材アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする