KAZEN
メンズスラックス 252
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ベージュ
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20130312
品番
252-21-L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
風合いと肌触りにこだわったスラックス
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
色
サックス
サイズ
L
ヒップ(cm)
112
ウエスト有効サイズ(cm)
80~85
ワタリ(cm)
36
股下(cm)
90(フリー)
生地
アレニエ