曜日別特売
252-26-4L メンズスラックス 252 KAZEN 20130486

メンズスラックス 252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
サイズ4L
内容量1本注文コード20130486品番252-26-4L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

風合いと肌触りにこだわったスラックス
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付

ベージュサイズ4Lヒップ(cm)128ウエスト有効サイズ(cm)100~105ワタリ(cm)41股下(cm)90(フリー)生地アレニエ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする