KAZEN
メンズスラックス 252
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ホワイト
サックス
ミントグリーン
ベージュ
ネイビー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20130556
品番
252-28-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
風合いと肌触りにこだわったスラックス
ツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
色
ネイビー
サイズ
4L
ヒップ(cm)
128
ウエスト有効サイズ(cm)
100~105
ワタリ(cm)
41
股下(cm)
90(フリー)
アズワン品番
61-9864-47
生地
アレニエ