曜日別特売
REP105-1-4L レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131457

REP105-1-4L レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131457
REP105-1-4L レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131457

レディス医務衣半袖 R105

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード20131457品番REP105-1-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

サックスサイズ4L胸囲(cm)116肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)70生地クレンゼポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする