曜日別特売
REP105-10-LL レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131554

REP105-10-LL レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131554
REP105-10-LL レディス医務衣半袖 R105 KAZEN 20131554

レディス医務衣半袖 R105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード20131554品番REP105-10-LL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

ホワイトサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)70生地クレンゼポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする