曜日別特売
REP100-1-L レディス医務衣半袖 R100 KAZEN 20131606

REP100-1-L レディス医務衣半袖 R100 KAZEN 20131606
REP100-1-L レディス医務衣半袖 R100 KAZEN 20131606

レディス医務衣半袖 R100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1枚注文コード20131606品番REP100-1-L
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

快適なストレッチ感がハードなワークシーンをサポートする。抗ウイルス機能繊維「クレンゼ/CLEANSE」使用
右胸ポケット付
両腰ポケット付
腕の前後運動や上下運動に伴う不快な突っ張り感を軽減し、よりスムーズな動きをサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

サックスサイズL胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)25着丈(cm)75素材クレンゼポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする