曜日別特売
194-73-3L レディススラックス 194E KAZEN 20131904

レディススラックス 194E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
内容量1本注文コード20131904品番194-73-3L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

エコエスモスラックス
ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付

ピンクサイズ3Lヒップ(cm)112ウエスト有効サイズ(cm)79~86ワタリ(cm)36股下(cm)80(フリー)素材エコエスモグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする