ICT41605100-12 アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 20132309

※写真は5mm幅※6mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。

ICT41605100-12 アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 20132309
ICT41605100-12 アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 20132309
ICT41605100-12 アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 20132309
ICT41605100-12 アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅 G-Too 20132309

アイシーマットテープ 緑 0.5~12.0mm幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)10
内容量1式(12巻)注文コード20132309品番ICT41605100-12
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。
表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに!

用途
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに
幅(mm)10長さ(m)8ケースなし
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする