曜日別特売
- ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE) 20134251

※商品画像

ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク/シルバー
内容量1台注文コード20134251品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。

付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約1,850回/分ピンク/シルバー質量(g)235コード長さ(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする