※商品画像
スライヴ(THRIVE)
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ブラック
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20134269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,750
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
付属品
付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
仕様
使用電池:リチウムイオン電池
色
ピンク
質量(g)
300