4X50 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135285

 

4X50 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135285
4X50 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135285
4X50 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135285

SUS+DIN965(FLAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)50
十字穴番号十字穴#2 H型
内容量1袋(100個)注文コード20135285品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,883
販売価格(税別)
9,894
長さ(mm)50十字穴番号十字穴#2 H型寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.14~7.5ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする