大阪魂
A-600(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ピッチP(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20135398
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,498
販売価格(税別)
¥
55,907
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3