- ボウジンテックス#5500N 水谷ペイント 20135413

ボウジンテックス#5500N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
No.9 ライトグリーン
内容量1缶(16kg)注文コード20135413品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アスコン用・1液型・防滑材既調合。
ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。
耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。

用途
耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
防滑性が求められる階段、廊下。
鉄製跨ぎ板の滑り止め。
No.9 ライトグリーン主な用途アスファルト、床特性耐水、速乾、耐候使用場所屋内外兼用希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)10~16
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
※塗装や塗料取扱いには、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
※静電気をきらう床には施工しないでください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛ける事がありますので、十分に配慮をお願いします。
※水を使うモルタル・コンクリート面への塗装は、耐アルカリ性が劣るため避けてください。また、屋外のコンクリート面も避けてください。
※塗面積はアスファルト面の粗密によりかなり増減します。
※使用前には十分撹拌してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
※市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
※塗料をしみこんだウエスは自然発火する恐れがあります。使用したウエスは必ず水の入った容器に入れて処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする