- ボウジンテックスタフタイトU 水谷ペイント 20135614

ボウジンテックスタフタイトU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
No.30 フィーバーグリーン
内容量1缶(18kg)注文コード20135614品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

環境配慮型、耐衝撃性、クラック追従性。
ウレタン樹脂の優れた特性を引き出した、環境に優しく、硬質でかつ強じんさと耐久性を併せ持つ新しいタイプの塗り床材です。
タフタイトUは、耐衝撃性、耐擦り傷性、耐薬品性に優れ、各種工場・倉庫などのフォークリフト走行による過酷な使用で耐久性が求められる床に機能を発揮します。また、高硬度でありながら伸び弾性を備え、コンクリート床のクラック追従性があり、割れ防止を求められる食品工場・給食室等の床に最適です。

用途
各種工場、倉庫、配送センターなどの重量物運搬による過酷な耐久性を求められる床。
食品工場、食堂等の耐薬品性、耐汚染性、清潔を保つための割れ防止を求められる床。
自動車整備工場、機械工場などの工具・材料の落下による耐衝撃性を求められる床。
駐車場、通路などの車の走行で耐久性を求められる床。
No.30 フィーバーグリーン主な用途各種工場、倉庫、配送センター、食堂、駐車場、通路などの床使用場所屋内用特性耐薬品、耐久セット内容主剤/14kg、硬化剤/4kg規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)7日以上希釈剤ボウジンテックスタフタイトU専用希釈剤塗布方法金ゴテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)ペースト/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)捨て塗り/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】ペースト/1.5~2.0(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5、【流しのべ工法】捨て塗り/0.5~0.6(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】ペースト/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】捨て塗り/1回、上塗り/1回適合プライマーボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】ペースト/13.5~18、上塗り/12~12.9、【流しのべ工法】捨て塗り/40~54、上塗り/12~12.9
注意
※ボウジンテックスタフタイトUは水分(地下水分、空気中水分)と敏感に反応(硬化剤と水の反応で炭酸ガスが発生)して発泡を生じますので、地下コンクリートの観桜養生期間(夏季30日以上、冬季40日以上)を厳守し、湿度80%以下、温度5~30℃の条件下で施工してください。
※コンクリートへのプライマー施工では、ボウジンテックス強化シーラーにボウジンテックスフィラーを混入して撹拌しながら塗装してください。また、吸込みの激しい場合は、フィラーなしの強化シーラーを再度塗装してください。
※主剤・硬化剤の混合は、回転数500rpm以下の低速撹拌機(3枚羽根プロペラタイプ装着)を使用し、巻き込み泡が無いよう注意し、十分に撹拌してください(缶の端に混ざらないネタがあると硬化不良になります)。
※上塗り施工に関しては、巻き込みの泡を脱泡させながら塗り拡げ、塗り拡げた面は、何度もコテ返しを行わないようにしてください(発泡を生じることになります)。
※規定塗付量以下ではフクレを生じることがあります。最終上塗は1回で1.4~1.5kg/m2塗布を厳守してください。
※撹拌後は速やかに被塗面に流してください。
※捨て塗りは巣穴にすり込むようにしごき塗りをしてください。
※防滑仕上げに使用する硅砂は、5号または6号を使用してください。混合した上塗を金ゴテで広げた後、ローラーにて面を整えてください。
※クラック処理や目止めでミルコンを使用する際には、開封していないミルコンを使用してください(古いミルコンは水分を含んでおり、発泡の原因となります)。
※開封した材料はその日のうちに使い切るようにしてください。
※施工時は火気厳禁、また溶剤中毒に十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れたり、硬化不良を起こす場合があります。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮を尾根がします。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時には十分に気を付けてください。
※2液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※静電気をきらう床には施工しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする