曜日別特売
6 スモールローラー 短毛 モノタロウ 20136323

6 スモールローラー 短毛 モノタロウ 20136323
6 スモールローラー 短毛 モノタロウ 20136323
モノタロウ

スモールローラー 短毛

(35件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
ローラーサイズ(mm)150
内容量1パック(10本)注文コード20136323品番6
販売価格(税込)¥1,538定期注文特価(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,198(税別)

水性・油性兼用

用途内装塗装の仕上げ用ローラーサイズ(inch)6ローラーサイズ(mm)150毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20136314
2025-12-05
用途: 塗装
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

対象商品 : 20136314
2023-06-21
用途: 接着剤の塗布
有限会社渡部木工資材

コストがやや抑えることができました。もう少し抑えられたら助かります

対象商品 : 20136314
2023-02-05
用途: 油性塗料用で使用
A-planner建設業・工事業

短毛なので塗りやすい。前に使っていたのは長時間使用すると抜け毛が目立っていたがこれは気になるほど抜けないので良かった。

対象商品 : 20136314
2022-10-29
用途: 塗装
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品 : 20136314
2021-11-23
用途: 塗装

予想より径が小さいせいか、塗装の含みが少なく抜け毛しやすい。価格相応でしょうか。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 塗装の作業時に

ローラーの回りが悪すぎて全然使い物になりません今まで他社製品など多々使用しましたが残念ですが、この品は商品にしては、いけないレベルだと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
品質管理の徹底を図ります。

2021-03-17
用途: 塗装
有限会社くりーんゆう建設業・工事業

今使用しています。毛の長さもちょうどよく毛抜けも少ないです。安くてよい商品です!

対象商品 : 20136314
2021-01-07
用途: 塗装作業時
株式会社プロアクティブ・スタッフ

回転が悪い商品が多い中、とても回りがよくて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする