曜日別特売
5X8 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136509

 

5X8 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136509
5X8 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136509
5X8 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136509

ブラックユニクロ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)8
8
6
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
内容量1袋(1200個)注文コード20136509品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,174
販売価格(税別)
11,067

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする