※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(5本)注文コード20136655品番CLPro5220X41X1.27X3/4EHS
参考基準価格(税別)¥123,600販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
高性能多目的ブレードです。
新世界基準の被削材を選ばないブレードです。
鉄~ステンレスまで容易に切断できます。
きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。
LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。
刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。
重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。