曜日別特売
5X28 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136746

 

5X28 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136746
5X28 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136746
5X28 ブラックユニクロ(+)サラコ 大阪魂 20136746

ブラックユニクロ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)28
28
18
20
30
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
22
25
32
35
38
40
42
45
内容量1袋(600個)注文コード20136746品番5X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,551
販売価格(税別)
7,774

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)28十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする