大阪魂
ブラックユニクロ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(1100個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
長さ(mm)
32
32
32
35
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
38
40
42
45
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20136789
品番
5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,583
販売価格(税別)
¥
6,894
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5