3X4 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136920

 

3X4 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136920
3X4 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136920
3X4 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136920

ホワイト(+)トラスコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)4
4
3
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量1袋(2500個)注文コード20136920品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,779
販売価格(税別)
6,163
長さ(mm)4十字穴番号1寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする