曜日別特売
MRBR-Φ20×100 黄銅丸棒 アズワン 20136936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
長さ(mm)100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
40
60
80
120
140
160
180
220
240
260
280
内容量1個注文コード20136936品番MRBR-Φ20×100
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
外径(Φmm)20長さ(mm)100外径公差(mm)±0.06アズワン品番3-2752-01
注意
※材質識別のため、商品の一部に色(白)を塗っています。
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20136936
2022-08-21
用途: 音が最高
有限会社ラウズ 取締役雪縄隆行サービス業

大きさも品質も私の意向にぴったりでした。黄銅の使用方法は様々ですね。

対象商品 : 20136936
2020-04-28
用途: 金属加工
建設業・工事業

光沢もよく満足です。
ちょうどいいサイズが選べてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする