3X6 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136938

 

3X6 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136938
3X6 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136938
3X6 ホワイト(+)トラスコ(ニッケル 大阪魂 20136938

ホワイト(+)トラスコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2200個)
長さ(mm)6
6
12
3
4
5
7
8
10
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量1袋(2200個)注文コード20136938品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320
長さ(mm)6十字穴番号1寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする