曜日別特売
6X10 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137148

 

6X10 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137148
6X10 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137148
6X10 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137148

8-3カB(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)10
10
12
6
8
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
内容量1袋(500個)注文コード20137148品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100
長さ(mm)10十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする