曜日別特売
6X18 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137200

 

6X18 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137200
6X18 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137200
6X18 8-3カB(+)アプセットコ 大阪魂 20137200

8-3カB(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
長さ(mm)18
18
20
30
6
8
10
12
14
15
16
22
25
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
内容量1袋(350個)注文コード20137200品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,157
販売価格(税別)
9,234
長さ(mm)18十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする