大阪魂
8-3カB(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(450個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
22
22
22
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
20137218
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,467
販売価格(税別)
¥
13,152
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6