大阪魂
GBB13(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
長さ(mm)
12
12
12
10
22
25
14
15
16
18
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
20137385
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,353
販売価格(税別)
¥
7,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8