大阪魂
ジオメットB13(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
長さ(mm)
12
12
12
10
22
25
14
15
16
18
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
20137419
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,737
販売価格(税別)
¥
7,943
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8