曜日別特売
8X16 ディスゴB13(+)アプセットコ 大阪魂 20137525

 

8X16 ディスゴB13(+)アプセットコ 大阪魂 20137525
8X16 ディスゴB13(+)アプセットコ 大阪魂 20137525
8X16 ディスゴB13(+)アプセットコ 大阪魂 20137525

ディスゴB13(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)16
16
14
15
30
10
12
18
20
22
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1袋(200個)注文コード20137525品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,060
販売価格(税別)
7,327
長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする