曜日別特売
8X100(ゼン GBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20138189

 

8X100(ゼン GBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20138189
8X100(ゼン GBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20138189
8X100(ゼン GBB13(+)アプセットコ 大阪魂 20138189

GBB13(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(70個)
長さ(mm)100
100
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量1袋(70個)注文コード20138189品番8X100(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,291
販売価格(税別)
11,174
長さ(mm)100十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする