8X20 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138819

 

8X20 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138819
8X20 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138819
8X20 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138819

BK SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(100個)注文コード20138819品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,986
販売価格(税別)
9,987
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25表面処理BK寸法K(mm)4.8寸法dk(mm)17.8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする