8X30 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138828

 

8X30 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138828
8X30 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138828
8X30 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138828

SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(4個)注文コード20138828品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法K(mm)4.8寸法dk(mm)17.8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする