大阪魂
BK SUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(3個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
15
20
14
30
45
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
20138846
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
BK
寸法K(mm)
4.8
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8