曜日別特売
10X15 ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139345

 

10X15 ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139345
10X15 ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139345
10X15 ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139345

ステンメッキ(+)ナベコ D=19

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)15
15
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(200個)注文コード20139345品番10X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,814
販売価格(税別)
15,285
長さ(mm)15十字穴番号4寸法K(mm)6寸法m(mm)9.4寸法q(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする