大阪魂
ステンメッキ(+)ナベコ D=19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
長さ(mm)
70
70
70
75
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
80
85
90
95
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
20139467
品番
10X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,738
販売価格(税別)
¥
12,489
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法q(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
19
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ