曜日別特売
10X80(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139485

 

10X80(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139485
10X80(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139485
10X80(ゼン ステンメッキ(+)ナベコ D=19 大阪魂 20139485

ステンメッキ(+)ナベコ D=19

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)80
80
85
90
95
100
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
内容量1袋(50個)注文コード20139485品番10X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,142
販売価格(税別)
11,947
長さ(mm)80十字穴番号4寸法K(mm)6寸法m(mm)9.4寸法q(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)19ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする