大阪魂
ブラック3カW TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
16
15
20
25
30
35
40
45
ピッチP(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20139747
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,761
販売価格(税別)
¥
9,783
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法k(mm)
2.8
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5