曜日別特売
5X12 ブラック3カW TRX(サラコ 大阪魂 20139765

 

5X12 ブラック3カW TRX(サラコ 大阪魂 20139765
5X12 ブラック3カW TRX(サラコ 大阪魂 20139765
5X12 ブラック3カW TRX(サラコ 大阪魂 20139765

ブラック3カW TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)12
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(1000個)注文コード20139765品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,986
販売価格(税別)
9,987
長さ(mm)12寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする