曜日別特売
1766356 ダイヤモンドブレード LENOX(レノックス) 20139875

ダイヤモンドブレード

(3件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)275
内容量1本注文コード20139875品番1766356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。

全長(mm)275幅(mm)19厚さ(mm)1.07適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20139857
2022-04-06
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

ライニング鋼管の金属の切断がスムーズに切れたので良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 20139857
2020-05-18
用途: 天然石の切断
その他業種

庭石の出っ張りが邪魔で購入しました。
花崗岩ですがスムーズに切れました。

6が参考にしています
対象商品 : 20139866
2018-12-27
用途: 鉄パイプにスリットをいれる時
エムケイウェルディング株式会社製造業

大変硬い素材のパイプでしたが切れ味がとても良かったです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする