大阪魂
ブラック3カW TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(250個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
45
5
6
8
10
12
14
16
15
20
25
30
35
40
45
ピッチP(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
20139948
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,646
販売価格(税別)
¥
7,860
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6