4X6 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20139991

 

4X6 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20139991
4X6 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20139991
4X6 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20139991

ブラック3カW TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1500個)注文コード20139991品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,812
販売価格(税別)
8,920
長さ(mm)6寸法k(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする