LENOX(レノックス)
バイメタルホルソーセット
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1箱
注文コード
20140094
品番
30808600P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
セット内容
ホールソー(mm):19・22・29・38・44・57、アーバー:T1779772(S2L)・T1779669(S5L)、センタードリル:T1779810、アーバーアダプター:T30857-AA1