曜日別特売
30805500A バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス) 20140164

30805500A バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス) 20140164
30805500A バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス) 20140164

バイメタルホルソーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱注文コード20140164品番30805500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。セット内容ホールソー(mm):19・22・25・29・32、アーバー:T1779804(5L)、アーバーアダプター:T30857-AA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20140112
2021-02-22
用途: frp加工作業
小原工業建設業・工事業

価格などの面では非常に満足です
出来ればもっと大口径のバリエーションも増やしてください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする