大阪魂
ナイロックステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(6個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
16
20
15
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
20140167
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3