大阪魂
ナイロックステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(6個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
14
16
20
15
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
20140341
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6