曜日別特売
4X25 3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20142100

 

4X25 3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20142100
4X25 3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20142100
4X25 3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20142100

3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)25
内容量1袋(1000個)注文コード20142100品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,375
販売価格(税別)
8,523
長さ(mm)25十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする