曜日別特売
4X45 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142450

 

4X45 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142450
4X45 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142450
4X45 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142450

ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)45
内容量1袋(500個)注文コード20142450品番4X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,872
販売価格(税別)
7,156
長さ(mm)45十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする