曜日別特売
4X50 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142529

 

4X50 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142529
4X50 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142529
4X50 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20142529

ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
長さ(mm)50
内容量1袋(450個)注文コード20142529品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,486
販売価格(税別)
6,805
長さ(mm)50十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする