6X10 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142757

 

6X10 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142757
6X10 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142757
6X10 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142757

3カ-W (+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
ピッチ(mm)1
内容量1袋(26個)注文コード20142757品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号#2ピッチ(mm)1寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)12ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする