大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ D8 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
16
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
32
35
38
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20143606
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,142
販売価格(税別)
¥
10,129
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5